{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
carregador de fita de rotulagem adequado | RHINO | |
Tipo | Rhino 4200 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
possíveis larguras das fitas de rotulagem | 6; 9; 12; 19 mm | |
altura máxima da letra | 13 mm | |
Adaptador de rede | Acessórios | |
Número de tamanhos de letra | 7 | |
Número de larguras da letra | 2 | |
Número de estilos de letra | 5 | |
Número de carateres visíveis no visor | 11 | |
Número de carateres/símbolos disponíveis | 50 | |
Número de linhas de texto | 1 − 4 | |
Cor da letra | preto | |
Versão com cortador de fita | manual | |
Layout do teclado | QWERTZ | |
Particularidade | Depósito de etiquetas | |
Peso com bateria | 770 g | |
Designação do fabricante | Rhino 4200 | |
Comprimento | 181 mm | |
Largura | 127 mm | |
Altura | 62 mm | |
Tipo de produto | Aparelho de rotulagem |
Número do artigo | 085500 4200 | |
EAN/GTIN | 3501170955970 | |
Número do fabricante | S0955970 |