{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
carregador de fita de rotulagem adequado | D1 | |
Tipo | LM360D | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
possíveis larguras das fitas de rotulagem | 6; 9; 12; 19 mm | |
altura máxima da letra | 14,9 mm | |
Adaptador de rede | incluindo | |
Número de tamanhos de letra | 7 | |
Número de larguras da letra | 3 | |
Número de estilos de letra | 7 | |
Número de carateres visíveis no visor | 2×14 | |
Número de carateres/símbolos disponíveis | 221 | |
Número de linhas de texto | 2 | |
Cor da letra | preto | |
Versão com cortador de fita | manual | |
Layout do teclado | QWERTZ | |
Peso com bateria | 621 g | |
Designação do fabricante | Dymo 360D | |
Comprimento | 150 mm | |
Largura | 197 mm | |
Altura | 71 mm | |
Tipo de produto | Aparelho de rotulagem |
Número do artigo | 085500 LM360D | |
EAN/GTIN | 3501170879528 | |
Número do fabricante | S0879520 |