Aparelho de rotulagem LM420P

N.º do artigo: 085500 LM420P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
111 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

carregador de fita de rotulagem adequado D1
Tipo LM420P
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Alimentação de energia A bateria recarregável
possíveis larguras das fitas de rotulagem 6; 9; 12; 19 mm
altura máxima da letra 14,9 mm
Adaptador de rede incluindo
Número de tamanhos de letra 7
Número de larguras da letra 8
Número de estilos de letra 12
Número de carateres visíveis no visor 4×30
Número de carateres/símbolos disponíveis 325
Número de linhas de texto 1 − 4
Cor da letra preto
Versão com cortador de fita manual
Layout do teclado ABC
Particularidade USB
Peso com bateria 415 g
Designação do fabricante 420P
Comprimento 215 mm
Largura 104 mm
Altura 57 mm
Tipo de produto Aparelho de rotulagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085500 LM420P
EAN/GTIN 3501170915448
Número do fabricante S0915440

Descrição

Ejecución:

Aparelhos de etiquetagem robustos e móveis para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de bateria de iões de lítio recarregável, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido.
Impressora estreita com teclado ABC e visor grande de 4 linhas com iluminação de fundo e pré-visualização de impressão. Ligação USB.

Aplicación:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Volumen de suministro:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções.

Nota:

  • Podem ser ajustadas diferentes línguas.
  • Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta