{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
carregador de fita de rotulagem adequado | D1 | |
Tipo | LM280F | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
possíveis larguras das fitas de rotulagem | 6; 9; 12 mm | |
altura máxima da letra | 8,1 mm | |
Adaptador de rede | incluindo | |
Número de tamanhos de letra | 3 | |
Número de larguras da letra | 2 | |
Número de estilos de letra | 6 | |
Número de carateres visíveis no visor | 2×14 | |
Número de carateres/símbolos disponíveis | 220 | |
Número de linhas de texto | 2 | |
Cor da letra | preto | |
Versão com cortador de fita | manual | |
Layout do teclado | AZERTY | |
Particularidade | USB | |
Peso com bateria | 323 g | |
Designação do fabricante | Dymo 280 AZERTY | |
Comprimento | 206 mm | |
Largura | 108 mm | |
Altura | 41 mm | |
Tipo de produto | Aparelho de rotulagem |
Número do artigo | 085500 LM280F | |
EAN/GTIN | 3501170968956 | |
Número do fabricante | S0968950 AZERTY |