Fresa de canto de alto rendimento tangencial 90° GARANT Power Tang 50/3

N.º do artigo: 215126 50/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D / Zef Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Tang
⌀ das lâminas DC 50 mm
Modelo da haste con perforación
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
número de lâminas efetivo Zef. 3
Número de pastilhas de corte reversíveis 12
‌profundidade máxima de corte ap máx 47 mm
Comprimento total Ltot. 70 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada LO.. 130708
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215126 50/3
EAN/GTIN 4045197861481
Número do fabricante 215126 50/3

Descrição

Ejecución:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente. Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Tang" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta