{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 6 mm | |
Comprimento da chave L | 136 mm | |
Largura da boca b | 18 mm | |
Altura da boca h1 | 5 mm | |
Altura do anel h2 | 7 mm | |
⌀ do anel D | 17,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614820 6 | |
EAN/GTIN | 4045197589118 | |
Número do fabricante | 614820 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 6
sob pedido
Em stock
369 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
9,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
688 peças em stock
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | mate cromado | mate cromado | cromado |
Comprimento da chave L | 136 mm | 125 mm | 136 mm |
Tamanho da chave | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Altura da boca h1 | 5 mm | 4,1 mm | 3,9 mm |