{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 24 mm | |
Comprimento da chave L | 325 mm | |
Largura da boca b | 51,6 mm | |
Altura da boca h1 | 7,8 mm | |
Altura do anel h2 | 14,7 mm | |
⌀ do anel D | 47,1 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614770 24 | |
EAN/GTIN | 4067263001218 | |
Número do fabricante | 614770 24 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete 24
sob pedido
Em stock
5 028 peças em stock
32,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 238 peças em stock
52,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 800 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
⌀ do anel D | 47,1 mm | 47,1 mm | 46,9 mm |
Comprimento da chave L | 325 mm | 325 mm | 313 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Largura da boca b | 51,6 mm | 50,8 mm | 51,4 mm |
Altura da boca h1 | 7,8 mm | 10,2 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |