{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 95 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613500 5 | |
EAN/GTIN | 4018754019120 | |
Número do fabricante | 40095050 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 5
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
10,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
4,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 231 peças em stock
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Tamanho da chave | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |