{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Comprimento da chave L | 165 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 6,5 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero especial | |
Superfície | pavonado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613300 16 | |
EAN/GTIN | 4045197384829 | |
Número do fabricante | 613300 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de uma boca 16
sob pedido
Em stock
558 peças em stock
2,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
12,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Comprimento da chave L | 165 mm | 165 mm |
Tamanho da chave | 16 mm | 16 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Acero especial | |
Espessura da cabeça hmáx. | 6,5 mm | 11,5 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |