Chave de uma boca 9

N.º do artigo: 613300 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 718 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 9 mm
Norma DIN 894
Comprimento da chave L 105 mm
Espessura da cabeça hmáx. 4,5 mm
Posição da boca 15 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço especial
Superfície brunido
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613300 9
EAN/GTIN 4045197384751
Número do fabricante 613300 9

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem; posição da boca 15°, haste robusta.

Norma:

DIN 894

Material:

Aço especial (resistência 1200 − 1400 N/mm2). Superfície preta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta