{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Comprimento da chave L | 140 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 6 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613300 13 | |
EAN/GTIN | 4045197384799 | |
Número do fabricante | 613300 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de uma boca 13
sob pedido
Em stock
2 921 peças em stock
2,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
10,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Comprimento da chave L | 140 mm | 140 mm |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Aço especial | |
Espessura da cabeça hmáx. | 6 mm | 10,3 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |