{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Comprimento da chave L | 120 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 5,5 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613300 11 | |
EAN/GTIN | 4045197384775 | |
Número do fabricante | 613300 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de uma boca 11
sob pedido
Em stock
3 341 peças em stock
1,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | |
Superfície | brunido | |
Comprimento da chave L | 120 mm | 120 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Aço especial | |
Espessura da cabeça hmáx. | 5,5 mm | 8,6 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |