{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Comprimento da chave L | 175 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 6,5 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613300 18 | |
EAN/GTIN | 4045197384843 | |
Número do fabricante | 613300 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de uma boca 18
sob pedido
Em stock
1 809 peças em stock
2,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
13,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Comprimento da chave L | 175 mm | 175 mm |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Aço especial | |
Espessura da cabeça hmáx. | 6,5 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |