Chave de uma boca 12

N.º do artigo: 613300 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
512 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 12 mm
Norma DIN 894
Comprimento da chave L 130 mm
Espessura da cabeça hmáx. 5,5 mm
Posição da boca 15 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço especial
Superfície brunido
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613300 12
EAN/GTIN 4045197384782
Número do fabricante 613300 12

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; posição da boca 15°, haste robusta.

Norma:

DIN 894

Material:

Aço especial (resistência 1200 − 1400 N/mm2). Superfície preta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta