Chave de uma boca totalmente isolada 16

N.º do artigo: 613333 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 16 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprimento da chave L 165 mm
Espessura da cabeça hmáx. 11,5 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613333 16
EAN/GTIN 4067263787778
Número do fabricante 613333 16

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem, cromado; com isolamento de plástico até 1000 volts conforme DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Material:

Aço cromo-vanádio.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de uma boca totalmente isolada 16

Chave de uma boca totalmente isolada 16

sob pedido
Em stock
85 peças em stock
12,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
558 peças em stock
2,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Comprimento da chave L 165 mm 165 mm
Tamanho da chave 16 mm 16 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico
Material Acero especial
Espessura da cabeça hmáx. 11,5 mm 6,5 mm
Tipo de produto Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta