{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Comprimento da chave L | 150 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 10,4 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613333 14 | |
EAN/GTIN | 4067263070092 | |
Número do fabricante | 613333 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de uma boca totalmente isolada 14
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
10,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 397 peças em stock
2,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Comprimento da chave L | 150 mm | 150 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Espessura da cabeça hmáx. | 10,4 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |