{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Comprimento da chave L | 284 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 14,5 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613333 30 | |
EAN/GTIN | 4067263080145 | |
Número do fabricante | 613333 30 |