{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 285 mm | |
altura máxima de boca h | 12,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384638 | |
Número del fabricante | 613000 30X32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas DIN 895 30X32 mm
a petición
En stock
548 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
904 piezas en stock
9,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.241 piezas en stock
10,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.779 piezas en stock
13,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 285 | 299 | 299 | 300 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Anchura de llave 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |