Llave de dos bocas DIN 895 24X30 mm

Número de artículo: 613000 24X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
475 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchos de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 24 mm
Anchura de llave 2 30 mm
Norma DIN 895
Longitud llave L 285 mm
altura máxima de boca h 11,5 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero especial
Superficie pavonado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613000 24X30
EAN / GTIN 4045197384614
Número del fabricante 613000 24X30

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

Norma:

DIN 895

Material:

Acero especial (resistencia 1200 − 1400 N/mm2).
Superficie negra.