{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 140 mm | |
altura máxima de boca h | 5,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384492 | |
Número del fabricante | 613000 12X13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas DIN 895 12X13 mm
a petición
En stock
627 piezas en stock
2,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
742 piezas en stock
2,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.336 piezas en stock
2,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.054 piezas en stock
4,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 140 | 171 | 171 | 170 |
Anchura de llave 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Anchura de llave 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |