Chave de boca dupla DIN 895 22X24

N.º do artigo: 613000 22X24
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 096 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 22 mm
Tamanho da chave 2 24 mm
Norma DIN 895
Comprimento da chave L 230 mm
altura máxima da boca h 9,5 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Material Aço especial
Superfície brunido
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613000 22X24
EAN/GTIN 4045197384591
Número do fabricante 613000 22X24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem; posição da boca 15°, haste robusta.

Norma:

DIN 895

Material:

Aço especial (resistência 1200 − 1400 N/mm2).
Superfície preta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta