{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 165 mm | |
altura máxima de boca h | 7 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384539 | |
Número del fabricante | 613000 14X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas DIN 895 14X17 mm
a petición
En stock
2.668 piezas en stock
2,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
312 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.109 piezas en stock
3,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.637 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 7 | 6 | 6 | 6 |
Longitud llave L | 165 | 201 | 201 | 205 |
Anchura de llave 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Anchura de llave 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |