{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 205 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 33 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 39 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 14X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220280 | |
Número del fabricante | 610600 14X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 14X17 mm
a petición
En stock
1.697 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
918 piezas en stock
3,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 39 | 39 | 39 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 205 | 201 | 201 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |