{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 36 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 40 mm | |
altura máxima de boca h | 7 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220303 | |
Número del fabricante | 610600 16X18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 16X18 mm
a petición
En stock
923 piezas en stock
6,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
3,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.004 piezas en stock
4,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 36 | 36 | 36 |
Anchura de boca máximo b2 | 40 | 40 | 40 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Anchura de llave 2 | 18 | 18 | 18 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |