Llave de dos bocas 17X19 mm

Número de artículo: 610600 17X19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.965 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 17 mm
Anchura de llave 2 19 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 220 mm
Anchura de boca máximo b1 40 mm
Anchura de boca máximo b2 43 mm
altura máxima de boca h 7 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610600 17X19
EAN / GTIN 4062406220310
Número del fabricante 610600 17X19

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de dos bocas  17X19 mm

Llave de dos bocas 17X19 mm

a petición
En stock
2.965 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.113 piezas en stock
4,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.087 piezas en stock
4,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.966 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posición de la boca 1 15 15 15 15
Posición de la boca 2 15 15 15 15
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895
Longitud llave L 220 220 220 180
Anchura de llave 1 17 17 17 17
Anchura de llave 2 19 19 19 19
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra