Surtido de herramientas universal L 22 piezas 22

Número de artículo: 685522 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP X4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP X4
Peso 3,8 kg
Número de piezas 22
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685522 22
EAN / GTIN 4067263309161
Número del fabricante 685522 22

Descripción

Ejecución:

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Volumen de suministro:

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.° 462201 tam. 2,5
Llaves de dos bocas: 1 ud. n.º 610600 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.° 627132 tam. 9
Destornillador ranura: 1 ud. n.º 660032 de cada tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2
Alicates universales: 1 ud. n.° 700940 tam. 160
Inserto para la tapa: 1 ud. n.° 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en L-BOXX®.
La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.