{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 60 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 66 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Número del fabricante | 610600 27X30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 27X30 mm
a petición
En stock
742 piezas en stock
14,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.163 piezas en stock
9,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
915 piezas en stock
10,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 10 | 10 | 10 |
Longitud llave L | 300 | 274 | 274 |
Anchura de llave 1 | 27 | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |