SNMG 120408-EM-R IC806 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara para Mecanizado Medio en Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 5510106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5510106
EAN / GTIN 7291075214260
Número del fabricante 5510106
Número L L23950 532

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas EMR, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas EMR
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev