WCGT 020102L IC30N Plaquitas Triangulares con Incidencia Positiva de 7º y Rompevirutas, para Torneado de Acabado

Número de artículo: 5504403
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5504403
EAN / GTIN 7291075143928
Número del fabricante 5504403
Número L L23950 3361

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas T, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 2.18 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.97 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.59 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas T
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 2.18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.97 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.59 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev