TPGH 160304-L IC20 Plaquitas Triangulares con Incidencia Positiva de 11º y Rompevirutas Rectificado, para Torneado de Acabado

Número de artículo: 5502157
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5502157
EAN / GTIN 7291075077773
Número del fabricante 5502157
Número L L23950 1934

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas H, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas H
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev