SVACL 1616K-13S Herramientas a 91º con Fijación por Tornillo para Plaquita Rómbica 35º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3699040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3699040
EAN / GTIN 7291075114126
Número del fabricante 3699040
Número L L23990 1614

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.94 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..13..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm