A25S SDUCL-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3602689
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602689
EAN/GTIN 7291075065060
Número do fabricante 3602689
Número L L23990 558

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longitud total (OAL) 250 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 11T302-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 45 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta