S40V PQLNL-12 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Cuadradas Negativas con Puntas de 80º.

Número de artículo: 3601410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601410
EAN / GTIN 7291075064315
Número del fabricante 3601410
Número L L23990 565

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm, Longitud total (OAL) 400 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QNMG 120408-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 400 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 50 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra