SDJCL 10-3 Herramientas con Fijación Por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600892
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3600892
EAN/GTIN 7291075093568
Número do fabricante 3600892
Número L L23990 1141

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.78″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 3/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.78″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DC.. 3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta