SNMG 150616-R3P IC830 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

Número de artículo: 3419983
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3419983
EAN / GTIN 7291075484687
Número del fabricante 3419983
Número L L23950 3286

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev