{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 27 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,4 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | FCP 275 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | FCP | |
Quality Dress | FCP 275 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231790 27,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298253 | |
Número del fabricante | 3310998 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 27,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
148,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
152,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 27,5 | 27,5 |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB7530 |
Ángulo de punta | 140 | 135 |
Para el tamaño del elemento básico | 27 | 27 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |