{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
para elemento de base do tamanho | 32 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | FCP 320 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Designação do fabricante | FCP 325 IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231790 32,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298314 | |
Número do fabricante | 3311004 |