Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 22,5

N.º do artigo: 231790 22,5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 140

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
⌀ D 22,5 mm
Tipo IC908
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 140 grau
para elemento de base do tamanho 22
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,35 mm/U
‌Designação do artigo Iscar FCP 225 IC908
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiAlN
Geometria FCP
Designação do fabricante FCP 225 IC908
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231790 22,5
EAN/GTIN 7291075298826
Número do fabricante 5509980

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
35
Aço < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável. Superfícies de retenção radiais angulares para um aumento significativo da força de aperto devido às forças de corte aplicadas durante o processamento. Para perfuração produtiva com velocidades de avanço elevadas.
FCP
Âmbito de aplicação principal ISO P e ISO K, Aplicação secundária ISO M. Geometria de cabeça plana com ponta de centragem. Vantajoso para desvio radial e saída de material oblíqua.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D. Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo – especialmente com os insertos FCP e QCP-2M. Ter em atenção as instruções de utilização do elemento de base. Tolerância de corte dos insertos: k7 (diâmetro das arestas de corte com tolerância positiva).
Convenção de designação: [Tipo] [⌀ DC]-[Complemento] [Material de corte]
Exemplos:
N.º 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.º 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.º 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 22,5

Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 22,5

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
134,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
124,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 22,5 mm 22,5 mm
Número de trocas/cortes 2 1
Revestimento TiAlN TiAlN
Óleo de corte HM HM
Tipo IC908 HB3040
Ângulo da ponta 140 grau 160 grau
Tipo de produto Inserto de corte para furar Inserto de corte para furar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta