Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 8,5

N.º do artigo: 231790 8,5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 140

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
⌀ D 8,5 mm
Tipo IC908
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 140 grau
para elemento de base do tamanho 8
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
‌Designação do artigo Iscar FCP 085 IC908
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiAlN
Geometria FCP
Designação do fabricante FCP 085 IC908
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231790 8,5
EAN/GTIN 7291075298550
Número do fabricante 5509952

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
35
Aço < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável. Superfícies de retenção radiais angulares para um aumento significativo da força de aperto devido às forças de corte aplicadas durante o processamento. Para perfuração produtiva com velocidades de avanço elevadas.
FCP
Âmbito de aplicação principal ISO P e ISO K, Aplicação secundária ISO M. Geometria de cabeça plana com ponta de centragem. Vantajoso para desvio radial e saída de material oblíqua.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D. Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo – especialmente com os insertos FCP e QCP-2M. Ter em atenção as instruções de utilização do elemento de base. Tolerância de corte dos insertos: k7 (diâmetro das arestas de corte com tolerância positiva).
Convenção de designação: [Tipo] [⌀ DC]-[Complemento] [Material de corte]
Exemplos:
N.º 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.º 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.º 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta