{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 10,2 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
para elemento de base do tamanho | 10 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | FCP 102 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Designação do fabricante | FCP 102 IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231790 10,2 | |
EAN/GTIN | 7291075299199 | |
Número do fabricante | 5568085 |