{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 26 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,4 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | FCP 260 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | FCP | |
Quality Dress | FCP 260 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231790 26 | |
EAN / GTIN | 7291075300215 | |
Número del fabricante | 5568236 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 26 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
148,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
53,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
151,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | HSS E PM | MD |
Clase | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Ángulo de punta | 140 | 132 | 160 |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |