{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 17 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,31 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | FCP 170 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | FCP | |
Quality Dress | FCP 170 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231790 17 | |
EAN / GTIN | 7291075298727 | |
Número del fabricante | 5509969 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 17 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
108,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
108,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 17 | 17 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | MD |
Ángulo de punta | 140 | 160 |
Para el tamaño del elemento básico | 17 | 17 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |