{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 14 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | FCP 145 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | FCP | |
Quality Dress | FCP 145 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231790 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298673 | |
Número del fabricante | 5509964 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM FCP k7 14,5 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
91,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
98,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 14,5 | 14,5 |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB3040 |
Ángulo de punta | 140 | 160 |
Para el tamaño del elemento básico | 14 | 14,5 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |