Fresa angular HELI3MILL 80/11S mm

Número de artículo: 226486 80/11S
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 11
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
⌀ D3 76 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 156,4 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 159 mm
Fresado circular de taladro ap 3,4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,8 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 515,62 mm
Plaquita de corte adecuada TP..1003..
Quality Dress HM390 FTP D080-11-27-10
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226486 80/11S
EAN / GTIN 7291075314168
Número del fabricante 3318232

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita de corte n.° 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).