{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 95 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 46,4 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 49 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 159,9 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TP..1003.. | |
Designação do fabricante | HM390 ETP D25-3-W25-10 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 226481 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075313918 | |
Número do fabricante | 3106415 |