TPKT 1003PDR S

N.º do artigo: 226509 S
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
400 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI3MILL
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC882
Óleo de corte MD
Código ISO da pastilha de corte reversível TPKT 1003PDR
Avanço fz 0,1 mm
Número de trocas/cortes 3
Geometria PDR
Designação do fabricante HM390 TPKT 1003PDR IC882
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226509 S
EAN/GTIN 7291075313567
Número do fabricante 3309394

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3...1 × D/ap máx = 8,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta