TPKT 100304PDR ST900

Número de artículo: 226501 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
520 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HELI3MILL
    Radio angular 0,4 mm
    Clase IC808
    Material de corte MD
    Código ISO plaquita de corte TPKT 100304PDR
    Avance fz 0,15 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Geometría PDR
    Quality Dress HM390 TPKT 100304PDR IC808
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 226501 ST900
    EAN / GTIN 7291075313703
    Número del fabricante 5667759

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    300
    Acero < 750 N/mm²
    P
    280
    Acero < 900 N/mm²
    P
    260
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    240
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    220
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 8,0 mm.
    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.