TPCT 1003PDR INOX

Número de artículo: 226507 INOX
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Radio angular 0,8 mm
Clase IC830
Material de corte HM
Código ISO plaquita de corte TPCT 1003PDR
Avance fz 0,1 mm
Número de cambios/cortes 3
Geometría PDR
Quality Dress HM390 TPCT 1003PDR IC830
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226507 INOX
EAN / GTIN 7291075313635
Número del fabricante 5607515

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 8,0 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.