TPKT 100310PDR ST900

Número de artículo: 226518 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HELI3MILL
    Tipo ST900
    Radio angular 1 mm
    Clase IC808
    Material de corte HM
    Código ISO plaquita de corte TPKT 100310PDR
    Avance fz 0,15 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Geometría PDR
    Quality Dress HM390 TPKT 100310PDR IC808
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 226518 ST900
    EAN / GTIN 7291075313734
    Número del fabricante 5667762

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    300
    Acero < 750 N/mm²
    P
    280
    Acero < 900 N/mm²
    P
    260
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    240
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    220
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
    Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 8,0 mm.