{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 122,4 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 125 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2,9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 515,62 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TP..1003.. | |
Designação do fabricante | HM390 FTP D063-6-22-10 | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 226486 63/6 | |
EAN/GTIN | 7291075314137 | |
Número do fabricante | 3107283 |